※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
W3/16-24
注文コード
86095685
品番
PJET316W32
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W3/16-24
ねじ径
W3/16-24
ねじの種類
W
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
506-9513
質量(g)
14
1インチ当たり山数
24