※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法W3/8-16 注文コード86095694 品番PJET38W16
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法W3/8-16 ねじ径W3/8-16 ねじの種類W 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番506-9530 質量(g)27 1インチ当たり山数16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする