※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
W5/16-18
注文コード
86095712
品番
PJET516W18
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W5/16-18
ねじ径
W5/16-18
ねじの種類
W
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
506-9556
質量(g)
21
1インチ当たり山数
18