※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W5/32-32
注文コード
86095721
品番
PJET532W32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W5/32-32
ねじ径
W5/32-32
ねじの種類
W
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
506-9572
質量(g)
11
1インチ当たり山数
32