※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 注文コード86095773 品番PJETM12X1.5
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び寸法・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番507-0082 質量(g)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする