※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.6
注文コード
86095843
品番
PJETM2.6X0.45
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.6
ねじ径
M2.6
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
507-0350
質量(g)
6