※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び寸法
M10
M10
M12
M2.6
M2
M3
M8
M4
M5
M6
ねじ径
M10
M10
M12
M2.6
M2
M3
M8
M4
M5
M6
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86095886
品番
PSUSJETM10X1.5
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
507-4771
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
29
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ねじの種類
M