※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86095895
品番
PSUSJETM12X1.75
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.75
トラスコ品番
507-4789
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
42
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ねじの種類
M