※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
注文コード
86095904
品番
PSUSJETM16X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,140
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.0
トラスコ品番
507-4797
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
93
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
ねじの種類
M