※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86095922
品番
PSUSJETM2X0.4
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.4
トラスコ品番
507-4819
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
6
呼び寸法
M2
ねじ径
M2
ねじの種類
M