※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86095931
品番
PSUSJETM3X0.5
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
トラスコ品番
507-4827
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
9
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
ねじの種類
M