※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86095947
品番
PSUSJETM8X1.25
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
トラスコ品番
507-4860
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
22
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ねじの種類
M