※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86095956
品番
P-SUS-SPT M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
7
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4878
全長(mm)
75
質量(g)
25
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無