※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86095965
品番
P-SUS-SPT M12×1.75
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
29
シャンク径(mm)
8.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4886
全長(mm)
82
質量(g)
38
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無