※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86096017
品番
P-SUS-SPT M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4932
全長(mm)
52
質量(g)
11
ピッチ(mm)
0.4
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有