P-SUS-SPT M5×0.8 パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 86096026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入り ステンレス用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M5×0.8
全長(mm)60
シャンク径(mm)5.5
内容量1本注文コード86096026品番P-SUS-SPT M5×0.8
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び寸法M5×0.8ねじ長さ(mm)16シャンク径(mm)5.5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理トラスコ品番507-4941全長(mm)60質量(g)14ピッチ(mm)0.5ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする