曜日別特売
PSUSJETM4X0.7 パック入 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 86096035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ステンレス用ジェットタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M4
ねじ径M4
内容量1本注文コード86096035品番PSUSJETM4X0.7
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ピッチ(mm)0.7トラスコ品番507-4835材質高速度鋼(HSS-E)質量(g)11呼び寸法M4ねじ径M4ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする