※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M5
M10
M12
M2.6
M2
M3
M8
M4
M5
M6
ねじ径
M5
M10
M12
M2.6
M2
M3
M8
M4
M5
M6
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86096044
品番
PSUSJETM5X0.8
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
トラスコ品番
507-4843
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
15
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ねじの種類
M