※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86096053
品番
PSUSJETM6X1.0
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.0
トラスコ品番
507-4851
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
17
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ねじの種類
M