※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド上タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18 注文コード86098275 品番PSHTM18X1.03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,820
この商品は呼び寸法・1インチ当たり山数など83種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18 ねじ径M18 ピッチ(mm)1 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS)
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86098275 PSHTM18X1.03 49636947 PSHTM18X1.03 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 1本 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする