※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
呼び寸法
W5/16-18
注文コード
86099063
品番
PSHT516W18S
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W5/16-18
ねじ径
W5/16-18
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
752-4455
質量(g)
68
1インチ当たり山数
18
商品豆知識
ハンドタップの種類