※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド中タップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法W1/8-40 注文コード86099422 品番PSHT18W402
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は呼び寸法・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法W1/8-40 ねじ径W1/8-40 ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番752-4307 質量(g)9 1インチ当たり山数40
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49638094
2017-06-08
用途:
鉄板へのネジ切り

切れ味も良く問題なしです。
同メーカーのものでパックに入っていないものが数十円安くありますが、保管のことを考えパック入りを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする