※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
W3/8-16
注文コード
86099456
品番
PSHT38W162
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W3/8-16
ねじ径
W3/8-16
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
752-4391
質量(g)
25
1インチ当たり山数
16
商品豆知識
ハンドタップの種類