※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W5/8-11
注文コード
86099483
品番
PSHT58W112
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W5/8-11
ねじ径
W5/8-11
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
752-4471
質量(g)
80
1インチ当たり山数
11
商品豆知識
ハンドタップの種類