※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
86099535
品番
PSHTM12X1.02
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-1101
質量(g)
36
商品豆知識
ハンドタップの種類