※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
注文コード
86099605
品番
PSHTM16X1.02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,380
この商品は
呼び寸法・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86099605
PSHTM16X1.02
49637936
PSHTM16X1.02
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました