※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り ロングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86100095
品番
P-SPT M6×1 L150
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M6×1×150
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4690
全長(mm)
150
質量(g)
38
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有