※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り ロングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86100104
品番
P-SPT M8×1.25 L150
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25×150
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
6.2
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4720
全長(mm)
150
質量(g)
42
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無