ISSHT14W203 ハンド上タップ イシハシ精工 86101635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド上タップ

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径W1/4-20呼び寸法W1/4-20ピッチ(mm)-注文コード86101635品番ISSHT14W203
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

呼び寸法W1/4-20ピッチ(mm)-食付き部の山数1.5トラスコ品番752-3637材質合金工具鋼(SKS)質量(g)13ねじ径W1/4-20ねじの種類W1インチ当たり山数20食付1.5
注意
※サイズによっては掲載画像とは異なり、突出しセンタになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: バイク整備(モンテッサのブレーキ)
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

AJPブレーキマスターのバンジョー部はM10、P1.0です。めったに傷める事は無いですが、ネジが入り難い時があります。タップとダイスがあればメネジ、オネジどちらに不具合があるのかすぐわかる。という用途で買いました、精度よくよく切れます。

2025-07-26
用途: 自動車の整備全般

サビ等で痛んだネジ山を修正するために購入。自動車用はP=1.0が多いので、細目の仕上げタップを購入。これを1回通してやることでネジ山復活です。

2025-06-19
用途: ハーレーのメンテナンス用

ハーレーのメンテナンス用ですが、インチ・タップの扱いのある店はここ以外に見つかりません。

2025-11-02
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に便利でした。

対象商品 : 86102012
2024-02-16
用途: SKS材のネジ製作の為に購入(M12)
橋本製作所

同メーカーの先タップと一緒に購入
先タップが全く切れないので同業の先輩職人に見せた処
全然使えないと言われ
職人から借りたタップ(有名メーカー品)でネジ加工をしたら
それまでの苦労が何だったのかと思えるほどあっさり切れました
金属加工に使う工具は値段相応なのだと勉強させられました

対象商品 : 86102633
2019-11-12
用途: 導波菅フランジのタップ立て
MacRF Laboratory製造業

UNC #4-40のタップなんてなかなか無いのですが、即納いただき助かりました。

対象商品 : 86101836
2018-09-26
用途: 測量器用三脚
自動車・二輪車・自転車関連業

測量用三脚に異径ボルトブラケットを製作するのに5/8Wが必要だったのですが、価格的にもお手頃でした。

対象商品 : 86102143
2019-03-08
用途: タップ仕上げ
製造業

いつもお早い対応ありがとう御座います。特に問題無く使えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする