※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド組タップ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 呼び寸法W1/4-20 材質高速度工具鋼(SKH) 注文コード86103893 品番ISSHT14W20S
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法・ピッチ・材質など113種類から選べます 他の種類を見る

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

材質高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)62 呼び寸法W1/4-20 下穴径(Φmm)5.1 ねじ長さ(mm)24 ねじの種類W シャンク部角幅(mm)4.5 シャンク径(mm)6.0 トラスコ品番752-3645 質量(g)41 ねじ径W1/4-20 山数20 1インチ当たり山数20
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86104776
2021-08-06
用途:
ピストン軸パッキング室加工
工作塾 様 (その他業種)

止まり穴、切れ味よく良い加工が出来た。今後もイシハシ精工をつかっていきたい。
M6×0.75のダイスがカタログにイシハシがなく他メーカーを購入となり残念。

対象商品:
86104112
2020-08-24
用途:
趣味の工作
製造業

インチねじがしっかり加工できて思い通りになりました。

対象商品:
86104417
2018-05-29
用途:
ダイキャスト模型のネジ穴製作に使用しました
サービス業

デアゴスティーニやアシェットのダイキャスト模型の組付けでのネジ穴製作で使用しました。模型の素材が比較的固くないのでネジによるセルフタッピングでも出来ますが斜めになったり締付けに力が要ります。
特にM2.3mmは大変なのでタップを使用してみました。#1〜#3番まで有るので確実に真直ぐネジ穴製作でき力もいりません。
結果的にセルフタッピングよりも時間も労力も短縮出来ました。
3本セットでのこの価格は安いです。

対象商品:
86104776
2017-10-03
用途:
雌ねじ切り
教育・研究機関

黄銅製品の下穴5.5mmにタップハンドル手作業で雌ねじを立ててみました。食いつき良く、精度も充分でした。

対象商品:
86103884
2017-09-08
用途:
塗料で詰まったネジ穴の清掃
株式会社須藤オルガン工房 様

UNFネジ穴を塗装屋が潰してしまったので、必要になった。
インチネジは滅多に使わないのだが、致し方ない。
Monotaroは即納なので購入。

対象商品:
86104855
2015-04-03
用途:
ねじ切り
中野農園 様 (農・林・水産業)

特殊なインチのねじなので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする