※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド中タップ

(59件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径UNF 1-12 呼び寸法UNF 1-12 ピッチ(mm)- 注文コード86105056 品番ISSHT1NF12-2
参考基準価格(税別)¥16,260 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はねじ径・呼び寸法・ピッチなど113種類から選べます 他の種類を見る

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

呼び寸法UNF 1-12 材質合金工具鋼(SKS) ピッチ(mm)- 1インチ当たり山数12 トラスコ品番504-3875 質量(g)223 ねじ径UNF 1-12 ねじの種類UNF
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
金属プレートにタップたて
卸売・小売業

安心のイシバシ精工です。
強度も強くかつバリなどもなくきれいで、いつも助かっています。

対象商品:
86105022
2025-06-14
用途:
新規穴あけ、万力の口金修理に
建設業・工事業

切れ味良し、安心の強度。
万力の修理で2ヶ所、タップ切りしましたがまだ使えそうです。

2025-04-30
用途:
ねじの修復
建設業・工事業

ねじの修復用に購入。
安価でありがたい。
使用上も特に問題無し。

2024-11-23
用途:
ネジの修復に使用
製造業

旧JISのピッチのものを探して購入しました ネジの修復なので現時点で問題なく使用できています

対象商品:
86105004
2023-11-25
用途:
サイズ違いのネジ穴に新たにタップを立てる際に使用
その他業種

金属製のファインダー鏡筒でも確実にタップ立てが可能だった。

対象商品:
86104995
2023-11-15
用途:
M12→W1/2
製造業

相手がアルミなので問題無く加工完了。唯一問題を挙げるならばもう少し安くならないのかっと思う

対象商品:
86105074
2023-07-03
用途:
輸入部品のねじのさらい
卸売・小売業

輸入部品の板ナットのねじのくいつきが悪いため使用
安価で変えてありがたい

対象商品:
86105993
2023-12-19
用途:
楽器ハードウェア修理
サービス業

スムーズに問題なく使えました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1人が参考にしています
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする