※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86106605
品番
SPT M3×0.5 L100
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M3×0.5×100
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
505-9411
全長(mm)
100
質量(g)
12
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有