※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86106632
品番
SPT M4×0.7 L100
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び寸法
M4×0.7×100
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
505-9470
全長(mm)
100
質量(g)
16
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有