※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8×100
注文コード
86106684
品番
SPT M5×0.8H5 L100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
呼び寸法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5×0.8×100
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
5.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
505-9577
全長(mm)
100
質量(g)
19
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有