※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り ロングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
86106921
品番
L150SPTM6X1.0H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,270
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
506-0575
質量(g)
33
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
全長L(mm)
150
ねじの種類
M