※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14×2×200
注文コード
86106991
品番
SPT M14×2 L200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,570
この商品は
呼び寸法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14×2×200
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
10.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
506-0711
全長(mm)
200
質量(g)
229
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無