※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングスパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×2.5×200 注文コード86107016 品番SPT M18×2.5 L200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,980
この商品は呼び寸法など49種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×2.5×200 ねじ長さ(mm)37 シャンク径(mm)14 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 トラスコ品番506-0753 全長(mm)200 質量(g)256 ピッチ(mm)2.5 ねじの種類M 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86106632
2022-09-07
用途:
組立作業時
製造業

他より安く購入できてよかったです。また必要時購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする