※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
強力正宗ショートドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
86108102
品番
EXS9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,550
この商品は
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9
溝長(mm)
40
全長(mm)
84
トラスコ品番
502-6776
材質
高速度鋼
質量(g)
170