呉工業(クレ)
呉工業(クレ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
呉工業(クレ)の 防錆潤滑スプレー
KURE 5ー56無香性 3.785L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.785L)
注文コード
86108601
品番
1147
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-4256
容量(mL)
3785
容量(L)
3.785
危険等級
V
アズワン品番
64-5048-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.785L
危険物の性状
非水溶性