※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 保管庫
NF LA型棚部材 側板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86113937
品番
LAG4S
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
高さ(mm)
1200
奥行D(mm)
450
トラスコ品番
856-7938
用途
LA型軽量物品棚用部材
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600