※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
中棚ボルトレスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86124482
品番
LA76L15
参考基準価格(税別)
¥98,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
段数
5
トラスコ品番
135-7019
材質(本体)
スチール
棚段数
5
均等積載量(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,930
/
税込
¥
6,523
北海道地方
数量1につき
¥
8,895
/
税込
¥
9,785
沖縄地方
数量1につき
¥
11,860
/
税込
¥
13,046
離島
数量1につき
¥
17,790
/
税込
¥
19,569