※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
中棚ボルトレスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86124595
品番
LA84K17
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
2400
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
段数
7
トラスコ品番
135-2365
材質(本体)
スチール
棚段数
7
均等積載量(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,880
/
税込
¥
4,268
北海道地方
数量1につき
¥
5,820
/
税込
¥
6,402
沖縄地方
数量1につき
¥
7,760
/
税込
¥
8,536
離島
数量1につき
¥
11,640
/
税込
¥
12,804