※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 区分棚
NF 縦仕切付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1800
棚段数
6
注文コード
86124997
品番
LA63S36
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・棚段数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切板付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1800
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
6
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
高さ(mm)
1800
段数
6
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
北海道地方
数量1につき
¥
8,325
/
税込
¥
9,158
沖縄地方
数量1につき
¥
11,100
/
税込
¥
12,210
離島
数量1につき
¥
16,650
/
税込
¥
18,315