※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの 軸付砥石
コットンホイル T-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
外径(Φmm)
25
注文コード
86130335
品番
CH125232-320FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
513
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
2
粒度
320
形状
平型
トラスコ品番
111-0947