※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コットンホイル T-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 外径(Φmm)25 注文コード86130545 品番CH125595-36FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など513種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 粒度36 形状平型 トラスコ品番111-1821

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする