※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの 軸付砥石
コットンホイル T-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全513種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
86134036
品番
CH176664-120TX
参考基準価格(税別)
¥49,920
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
76
厚さ(mm)
6
粒度
120
形状
平型
トラスコ品番
730-3467
質量(g)
73