※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの 軸付砥石
コットンホイル T-27
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
54
注文コード
86134282
品番
CH271006A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
粒度
54
形状
平型
商品説明動画
ニューレジストン【コットンを基材に使用】コットンシリーズ
参考になった