ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの 軸付砥石
コットンホイル T-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
86134291
品番
CH271006ーA80GFX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
粒度
80
形状
平型
商品説明動画
ニューレジストン【コットンを基材に使用】コットンシリーズ
参考になった