※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

すぐP(仕上げ用研磨ディスク)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 86136486 品番 SUGP10060GZ40
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

【コストを抑えつつ高品質を実現】
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面
研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
粒度40 砥粒GZ トラスコ品番815-9963 質量(g)89 ねじピッチ1.5 内径(Φmm)15 ねじ径(mm)10 外径(mm)100
注意
※固定側(グラインダに固定されているフランジ)は必ず向きを変えずに使用して下さい。反対にして使用されますと、砥石軸抜けなどの重大事故が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101753
2015-01-21
用途:
ステンレス材の溶接後の仕上げ

ディスクグラインダーへの取り付けがしやすく、砥石の硬さと角度のバランスがよく最後まで使い切ることができる。

対象商品:
35101753
2010-10-18
用途:
仕上げ作業

非常に簡単に仕上げる事ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする