※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ハイ7エース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25枚)
粒度
24P
砥粒
ZR(一般鋼、ステンレス用)
注文コード
86139094
品番
HZ1806-ZR24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・砥粒
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
外径(mm)
180
粒度
24P
砥粒
ZR(一般鋼、ステンレス用)
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
適合材
一般鋼・ステンレス鋼